Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord air comprimé ISO 6150 Série C à barbe
Raccord permettant un branchement rapide et étanche entre un flexible d'air et un coupleur de sécurité ISO C
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Profil ISO 6150 Série C
- Acier inoxydable
- Résistant à l'abrasion, aux chocs, à l'écrasement et à la corrosion
- Raccord plus particulièrement adapté aux flexibles d'air
Conforme à la norme ISO 6150 Série C (Type Stäubli)
Utilisable en industries, garages...
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!