Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur à crochet
Suspension par le dessus, la façade, le côté ou à fleur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Maintien sûr, les languettes de maintien se tendent lorsqu'elles sont accrochées
- S'adapte aux tolérances de fabrication
- Plage de réglage des pièces crochetées horizontales et verticales : ± 1,5 mm
- Différentes positions de montage : par le dessus, par la façade, par le côté et affleurant la surface
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Convient aux cloisons et panneaux
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!