Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur à vis coudé, raccord complet
Pour unité de graissage centrale
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
- Les filetages sont coniques et donc autobloquants
- La taille du filetage dépend du point de lubrification/point collecteur
Les connecteurs à vis coudés pour les diamètres de tuyau 4 mm et 6 mm conviennent uniquement à la gamme basse pression.
Pour raccorder une conduite sur un point de lubrification ou un point du collecteur diviseur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!