Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Adaptateur de support d'équerre
Pour la fixation des rails de montage ZEBRA aux goujons de diamètre M10 et M12
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
Compensation de hauteur
L'adaptateur de support d'équerre peut compenser un défaut de planéité allant jusqu'à 18 mm à l'aide de la fente
Nervurage sur le support d'équerre
Verrouillage positif ou par friction optimal avec rail de montage
Intégralement prémonté
Les rails de montage peuvent être fixés sur l'adaptateur de support d'équerre sans travail préparatoire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!