Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccord adaptateur équerre pour panneau solaire
Raccord adaptateur équerre pour panneau solaire - 1
Raccord adaptateur équerre pour panneau solaire - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord adaptateur équerre pour panneau solaire

Pour la fixation des rails de montage ZEBRA aux fixations pour panneaux solaires et aux crochets de toit standard

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

L'adaptateur de cornière peut compenser un défaut de planéité allant jusqu'à 20 mm à l'aide du trou oblong



Nervurage sur la cornière


Verrouillage positif ou par friction optimal avec rail de montage



Intégralement prémonté


Les rails de montage peuvent être fixés sur l'adaptateur de cornière sans travail préparatoire

Article ni repris, ni échangé.