Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccord air comprimé instantané Té à piquage mâle au centre conique

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord air comprimé instantané Té à piquage mâle au centre conique

Raccord instantané Té mâle conique pour système à air comprimé

  • Matière: Polyamide - PA 6.6 / laiton

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Raccord pneumatique Convient pour diamètre externe de flexible Longueur Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0884751038
R 3/8pouce 10 mm 53 mm Polyamide - PA 6.6 / laiton
10 pcs
0884751214
R 1/4 pouce 12 mm 60 mm Polyamide - PA 6.6 / laiton
10 pcs
088475418
R 1/8 pouce 4 mm 33 mm Polyamide - PA 6.6 / laiton
10 pcs
0884751014
R 1/4 pouce 10 mm 60 mm Polyamide - PA 6.6 / laiton
10 pcs
088475618
R 1/8 pouce 6 mm 41 mm Polyamide - PA 6.6 / laiton
10 pcs
088475614
R 1/4 pouce 6 mm 41 mm Polyamide - PA 6.6 / laiton
10 pcs
0884751238
R 3/8pouce 12 mm 60 mm Polyamide - PA 6.6 / laiton
10 pcs
088475814
R 1/4 pouce 8 mm 44 mm Polyamide - PA 6.6 / laiton
10 pcs
088475818
R 1/8 pouce 8 mm 44 mm Polyamide - PA 6.6 / laiton
10 pcs
0884751438
R 3/8pouce 14 mm 61 mm Polyamide - PA 6.6 / laiton
10 pcs
0884751412
R 1/2pouce filet 14 mm 61 mm Polyamide - PA 6.6 / laiton
10 pcs
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
  • Orientable

  • Filetage BSP Conique

  • Connexion et déconnexion rapides

  • Mâle six pans interne et externe

  • La rondelle en acier inoxydable garantit la parfaite tenue du tube quelle que soit la matière et sans l’endommager

  • La connexion entre le tube et le raccord assure une étanchéité totale même dans des conditions d’impact ou de vibrations

  • La spécificité géométrique du joint permet l’utilisation des raccords avec le vide

  • Tous les filetages de cette série sont équipés d’éléments d’étanchéité qui permettent l’utilisation immédiate des raccords réduisant ainsi le temps d’installation

  • Tous les raccords droits peuvent être aussi montés avec une clé hexagonale pour permettre une utilisation dans des espaces réduits