Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord air comprimé instantané en Té de liaison égale NSF
Raccord utilisable en milieu alimentaire avec certification NSF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- La rondelle en acier inoxydable garantit la parfaite tenue du tube quelle que soit la matière, sans l’endommager
- La connexion entre le tube et le raccord assure une étanchéité totale même en cas d’impact ou de vibrations
- La spécificité géométrique du joint permet l’utilisation des raccords avec le vide
- Accessoire de fixation réglable avec anneau de sécurité à l’intérieur
- Amélioration de la durée de la rotation et de traction
- Sans silicone
Ces raccords s'utilisent principalement en industries agroalimentaires mais aussi pour les machines à café, les distributeurs automatiques et dans le milieu médical.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!