Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord instantané union double en plastique
Raccord instantané droit pour réseau d’air comprimé
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
- Température de fonctionnement : -20 °C à +80 °C
- Pression de fonctionnement max. autorisée 20 bar
Au-delà d'une certaine longueur, les tuyaux "vibrent" qu'ils soient conçus avec une partie en acier, en cuivre ou en plastique Par conséquent, toutes les conduites doivent être fixées sur le corps ou le cadre à l'aide de colliers de fixation, caoutchoutés si possible, à une distance comprise entre 1 m et 1,20 m.
Convient aux tubes PA et PU Ne convient pas aux systèmes de freinage, uniquement pour les réseaux d’air de type industriel.
Pose :
Insérer le tube dans l’union double tout en allant contre la légère résistance du joint torique et en enfonçant le tube aussi loin que possible
Démontage :
Appuyer la bague de serrage contre le raccord et extraire le tube
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!