Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord articulé VARIFIX® Vario - C2C
Réglable librement des deux côtés à tous les angles compris entre 0 et 90°
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
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Fixation universelle, par exemple des canalisations, des tuyaux d'aération ou électriques, sur des plafonds adaptés à l'aide de tiges filetées. Pour montants et supports, par exemple pour rallonger un bras de console. Fixation de tuyaux d'évacuation haute pression.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!