Raccord articulé plat VARIFIX® avec fente — C2C
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord articulé plat VARIFIX® avec fente — C2C
Réglable librement à un angle compris entre 0 et 180°
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
Certification Cradle to Cradle®
- Rénovation des bâtiments au moyen de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour le GreenBuilding et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Domaine d'application
- Raccords d'angle
- Structures avec supports et structures libres
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!