Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccord articulé plat VARIFIX® avec trou rond - C2C
Raccord articulé plat VARIFIX<SUP>®</SUP> avec trou rond - C2C - 1
Raccord articulé plat VARIFIX<SUP>®</SUP> avec trou rond - C2C - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord articulé plat VARIFIX® avec trou rond - C2C

Réglable librement à un angle compris entre 0 et 180°

  • Convient pour rail de montage: 41x124mm, 41x22mm, 41x44mm, 41x41mm, 41x62mm, 41x82mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm
  • Épaisseur: 4 mm
  • Largeur: 50 mm
  • Longueur: 115 mm
  • Longueur 2: 40 mm
  • Diamètre du trou: 13 mm
  • Entraxe: 70 mm
  • Poids: 0,261 kg
  • Finition: Zinc lamellaire, gris
  • Matière: Acier
  • Articles supplémentaires: Rails de montage en C Varifix®, préfixe 0862001, fixation double écrou pour rail, préfixe 0862100, écrou coulissant Varifix®, préfixe 0862064, écrou coulissant combiné Varifix®, préfixe 0862064, écrou à oreilles Varifix®, préfixe 0862104
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
Art. N° Convient pour rail de montage Épaisseur Largeur Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0862005190
41x124mm, 41x22mm, 41x44mm, 41x41mm, 41x62mm, 41x82mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm 4 mm 50 mm 115 mm
10 pcs
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
Certification Cradle to Cradle®


  • Rénovation des bâtiments au moyen de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour le GreenBuilding et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB