Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur coudé en plastique
Connecteur mâle pour conduites de commande pneumatiques
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
- Température de fonctionnement : -20 °C à +80 °C
- Pression de fonctionnement max. autorisée 20 bar
Au-delà d'une certaine longueur, les tuyaux « vibrent » qu'ils soient en acier, en cuivre ou en plastique Par conséquent, toutes les conduites doivent être fixées sur le corps ou le cadre à l'aide de colliers de fixation, caoutchoutés si possible, à une distance comprise entre 1 m et 1,20 m.
Convient aux flexibles en plastique de qualités différentes. Ne convient pas aux systèmes de freinage, uniquement pour les consommateurs secondaires.
Pose :
Insérer le tuyau en polyamide dans le bouchon à montage rapide tout en allant contre la légère résistance du joint torique et en enfoncer le tuyau aussi loin que possible
Démontage :
Appuyer la bague de serrage contre le raccord et extraire le tuyau
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!