Raccord d'angle Varifix®, 90° avec 8 trous oblongs, C2C
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord d'angle Varifix®, 90° avec 8 trous oblongs, C2C
Pour la fixation de rails de montage en C avec Rapid Ecrou
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
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation du bâtiment à l'aide de matériaux non dangereux
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Article ni repris, ni échangé.
Domaine d'application
Raccords en équerre, structures de châssis, structures avec supports et structures libres
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!