Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord d'évacuation souple
Polyvalent, simple et rapide à installer
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
- Excellente résistance aux agents détergents domestiques (eau de Javel, liquide vaisselle, lessive, etc) et aux produits de débouchage à base d'acide chlorhydrique ou sulfurique
- Température d'utilisation : de 0° C à 96° C
- Permet de compenser les défauts d'alignement entre deux tubes
- Economique
- Une seule référence par diamètre remplace tous les coudes rigides
- Facile à mettre en oeuvre
- Même dans les endroits difficiles d'accès, grâce à sa structure en accordéon orientable de 0 à 120°
Pour l'évacuation des eaux usées
Il convient dans tous les cas d'application des coudes et manchons rigides, en construction neuve et rénovation
Veuillez emmancher le raccord sur le tuyau d'évacuation après avoir enduit le tuyau de colle PVC
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!