Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Flexible haute pression
Flexible de rechange pour kit de brasage tendre ou dur (réf. 09848), pour une utilisation à une pression de fonctionnement maximum de 2 bar.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Conçu dans un mélange de caoutchouc particulièrement résistant au gel (jusqu'à -30 °C)
- Avec raccords de flexible pré-montés
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!