Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccord de montage et réparation facile

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord de montage et réparation facile

Permet le remplacement d'un raccord ou d'un tube endommagé

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Pratique


  • permet une réparation simple et rapide du raccord endommagé

  • remplace la partie du tube multicouche coupé

  • permet de réaliser une dérivation sur un tube déjà en place

Economique


  • évite d'avoir à reprendre l'installation avec deux raccords de remplacement

1. Corps d’assemblage en laiton


  • Résistant à la dézincification et à la corrosion

  • Respect de l’environnement et exigence pour certaines applications sanitaires : barrière qui sépare l’eau et le laiton

Manchon à sertir équipé de 3 regards permettant de contrôler le sertissage correct du raccord
  • lors de la mise en place du tube dans le raccord

  • lors de la mise en pression du système, en cas de sertissage défaillant, les regards fuient (dès 0,5 bars)

Bague de séparation en matière synthétique : évite tout contact galvanique (électrolyse) entre l’aluminium du tube et le laiton du raccord


Manchon en acier inoxydable : excellente résistance à la corrosion et aux dépôts de calcaire


Moulure spéciale : permet de positionner correctement le raccord dans la mâchoire à sertir


Joint torique flexible en EPDM : pour une étanchéité renforcée et une excellente résistance dans le temps


Profil de mâchoire à sertir
  • TH du Ø 14 à 26

  • BE pour Ø 32

2. Corps d’assemblage en PVDF, matière synthétique de haute qualité


  • Très résistant à la pression et à la température (de -40° à + 150°C)

  • Excellente résistance mécanique

  • Très grande flexibilité : pliage jusqu'à 10° à 95 °C

  • Convient parfaitement à l'eau potable et aux aliments

Manchon à sertir équipé de 3 regards : les regards permettent de contrôler le sertissage correct du raccord


  • lors de la mise en place du tube dans le raccord

  • lors de la mise en pression du système, en cas de sertissage défaillant, les regards fuient (dès 0,5 bars)

Manchon en acier inoxydable : excellente résistance à la corrosion et aux dépôts de calcaire


Moulure spéciale : permet de positionner correctement le raccord dans la mâchoire à sertir


Joints toriques flexibles en EPDM : pour une étanchéité renforcée et une excellente résistance dans le temps


Profil de mâchoire à sertir


  • TH du Ø14 à 26

  • BE du Ø14 à 75

Répond aux exigences de l'Avis Technique 14/10-1608 du CSTB

Article ni repris, ni échangé.