Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
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
- Axe carré spécial de 8 mm toujours fixé à la poignée de porte d'un côté
- Stockage : Avec support en plastique des deux côtés dans la rosace de base
- Montage : De bout en bout avec des vis pour panneau de particules pour un maintien optimal de la rosace
- Caractéristiques : Poignée avec noyau en acier continu
- Niveau de résistance élevé aux solvants
- Aucune charge électrique
- Haute résistance à la déformation à basses et hautes températures (-40°C to +100°C)
- Aucun impact sur la santé et la salubrité
Axe carré spécial de 8 mm fixé à la poignée de porte d'un côté.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Pour espaces à vivre privés, par ex. portes intérieures, de salle d'eau et portes palières
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!