Axe carré spécial de 8 mm toujours fixé à la poignée de porte d'un côté
Stockage : Avec support en plastique des deux côtés dans la rosace de base
Montage : Fixé de bout en bout à l'aide de vis pour panneau de particules
Maintien optimal de la rosace
Caractéristiques : Poignée avec noyau en acier continu
Niveau de résistance élevé aux solvants
Aucune charge électrique
Haute résistance à la déformation à basses et hautes températures (-40°C to +100°C)
Aucun impact sur la santé et la salubrité
Axe carré spécial de 8 mm fixé à la poignée de porte d'un côté.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Pour espaces à vivre privés, par ex. portes intérieures, de salle d'eau et portes palières
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!