Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mamelon double égal

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mamelon double égal

  • Matière: Laiton
  • Finition: Nickelé

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Raccord pneumatique Surplat Longueur Filetage de raccordement Quantité Cdt
Prix/Cdt
557700118
G 1/8pouce 14mm 16,5 mm 1/8 x 1/8 pouce
10 pcs
557700114
1/4pouce 17mm 21 mm 1/4 x 1/4 pouce
10 pcs
557700138
G 3/8pouce filet 19mm 23 mm 3/8 x 3/8 pouce
10 pcs
557700112
G 1/2pouce filet 24mm 25,5 mm 1/2 x 1/2 pouce
10 pcs
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
Information on price display
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
Filetage conique