Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord droit 3/4" pour collecteur Eurocône rapide VBS
Permet de relier les collecteurs rapides EK au reste du circuit d'alimentation multicouche
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
Raccord multicouche mâle droit équipé d'un joint torique :
- aucun besoin d'ajouter un autre joint, l'étanchéité est parfaite
- aucun risque de sectionner le joint car il est intégré au raccord
- L'installation du raccord sur le collecteur se fait jusqu'à la butée sans risque d'abîmer le joint
- Serrage manuel ou avec une simple clé plate
- Pour système multicouche Würth en Ø 20 et 26 mm
Convient pour la réalisation d’installations de chauffage, de climatisation et sanitaires
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!