Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
RACCORD EN BOIS WC-DT-D
Raccords à queue d'aronde en placage de hêtre laminé pour doubler le RACCORD EN BOIS WC-DT dans le cadre de l'installation de très grands éléments de mur, de toit et de plafond avec des sections transversales de bois plus grandes ou des exigences statiques accrues. L'augmentation de la surface d'ancrage dans les filets fraisés en bois augmente la capacité de charge de l'ensemble du RACCORD EN BOIS WC-DT.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Capacité de charge accrue grâce au doublement précis du RACCORD EN BOIS WC-DT
- Nombreuses possibilités de préfabrication en usine, facilement réalisables par la planification CAO et la découpe à la machine
- Le RACCORD EN BOIS doublé WC-DT se fixe rapidement et facilement à l'aide de deux vis ASSY 4 PII CSMP de 8 mm de diamètre et de 110, 130 ou 150 mm de longueur
- L'assemblage et l'alignement corrects du raccord sont garantis lorsque ce dernier est inséré dans des trous prépercés de différentes tailles
- Aucune dépense d'équipement grâce à l'utilisation de fraises standard
- Fabriqué à partir de placage de hêtre laminé pour préserver les ressources
- Résistant à l'humidité grâce à une colle de haute qualité et à une protection de surface
- Les modèles CAO sont disponibles au téléchargement auprès de différents fournisseurs de logiciels de découpe CAO ou à partir de la base de données CAO Würth
- Les raccords non installés doivent être rangés dans un endroit sec pour éviter tout changement de taille dû à l'absorption d'humidité
- Raccord structurel pour l'assemblage rapide de grands éléments préfabriqués de mur, plafond et toit en bois massif ou en CLT avec des sections transversales de bois plus grandes
- Pour renforcer le raccord en bois WC-DT (augmentation de la capacité de charge)
- Classes d'utilisation 1 et 2
Le raccord en bois WC-DT-D (à queue d'aronde) est un raccord conique cunéiforme. Il s'insère dans des trous de cheville de différentes tailles et se visse avec deux vis ASSY 4 PII CSMP de 8 mm de diamètre. Le raccord WC-DT-D et les filets d'accrochage sont positionnés lors de la planification CAO des éléments. Une fois monté sur les éléments en bois, le raccord en bois WC-DT-D est accroché dans le filet conique situé sur le composant d'assemblage. Lors de l'abaissement de la structure en bois, le raccord en bois WC-DT-D se coince dans le filet fraiseur, ce qui relie les deux éléments.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!