Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccord excentrique 22
Raccord excentrique 22 - 1
Raccord excentrique 22 - 2
Raccord excentrique 22 - 3
Raccord excentrique 22 - 4
Raccord excentrique 22 - 5
Raccord excentrique 22 - 6
Raccord excentrique 22 - 7
Raccord excentrique 22 - 8
Raccord excentrique 22 - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord excentrique 22

Convient aux jointures de panneaux de bois à usage intensif
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
  • Stabilité élevée : le goujon d'assemblage s'insère à travers le connecteur pour une surface filetée optimisée et une

  • force de serrage élevée

  • Trou pour raccord excentrique : ∅ 22 mm

  • Trou central avant : ∅ 8 mm

  • Raccord excentrique en zamak galvanisé avec douille six pans taille 6

Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.