Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Collier de serrage à griffe de serrage

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier de serrage à griffe de serrage

Pour les raccords avec une pression de contact élevée et uniforme

  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué
  • Largeur de bande: 9 mm
  • Type d’empreinte: Fente
  • Couple de serrage: 1.2 Nm
  • Normes: DIN 3017
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Plage de serrage min./max. Matière Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
054010 9
10 mm 10,5-9,5 mm Acier Zingué
25 pcs
054014 9
14 mm 14,5-13,5 mm Acier Zingué
25 pcs
054015 9
15 mm 15,5-14,5 mm Acier Zingué
25 pcs
054017 9
17 mm 17,5-16,5 mm Acier Zingué
25 pcs
054018 9
18 mm 18,5-17,5 mm Acier Zingué
25 pcs
054020 9
20 mm 20,5-19,5 mm Acier Zingué
50 pcs
05409 9
9 mm 9,5-8,5 mm Acier Zingué
25 pcs
054012 9
12 mm 12,5-11,5 mm Acier Zingué
25 pcs
054013 9
13 mm 13,5-12,5 mm Acier Zingué
25 pcs
054016 9
16 mm 16,5-15,5 mm Acier Zingué
25 pcs
054011 9
11 mm 11,5-10,5 mm Acier Zingué
25 pcs
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
Conception à griffes de serrage puissantes


  • Force de serrage élevée

  • Haute densité