Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Jonction mâle conique à barbe

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jonction mâle conique à barbe

Pour les circuits d'air comprimé et pour le transport de fluides dans les industries alimentaires et chimiques

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
  • Permet le raccordement de l'outillage pneumatique au tuyau d'air comprimé

  • Jonction conique mâle adaptable sur un taraudage cylindrique

  • Performances élevées en terme de pression et de température

  • Utilisable avec les fluides alimentaires et chimiques compatibles avec les matériaux constituants les raccords

  • Résistance mécanique

  • Sans silicone

  • Température d'utilisation : -110°C à +300°C