Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coude intégré à 90°
Coude intégré à 90° - 1
Coude intégré à 90° - 2
Coude intégré à 90° - 3
Coude intégré à 90° - 4
Coude intégré à 90° - 5
Coude intégré à 90° - 6
Coude intégré à 90° - 7
Coude intégré à 90° - 8
Coude intégré à 90° - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coude intégré à 90°

  • Désignation du type: Regular
  • Matière boîtier: Polyamide
  • Matière joint: EPDM (Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère)
  • Température d'utilisation mini/maxi: -40 à 100 °C
  • Pression de travail maxi: 12.5 bar

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre extérieur de tube Épaisseur de paroi du tuyau Longueur Longueur 2 Quantité Cdt
Prix/Cdt
0885620102
8 mm 1 mm 33 mm 21 mm
5 pcs
0885620105
12 mm 1,5 mm 37 mm 24 mm
5 pcs
0885620104
10 mm 1 mm 35 mm 24 mm
5 pcs
0885620101
6 mm 1 mm 31 mm 21 mm
5 pcs
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
Coude à 90° avec union mâle intégrée et 1 entrée à clipser


  • Permet une connexion directe entre une embase et un tube

  • Démontage possible grâce aux outils de déconnexion et à l'utilisation d'une pince à circlips