Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccord rapide
Raccord rapide - 1
Raccord rapide - 2
Raccord rapide - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord rapide

Largeur nominale de 7,2 = 40 mm² ; passage dans un sens ; filetage femelle

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Raccordement en quelques secondes seulement

  • Usage universel

  • Douille de desserrage fermée évitant toute contamination

  • Goupilles d'arrêt trempées résistantes à l'usure

  • Utilisation possible avec des raccords en acier

  • Anticorrosion

  • Pièces d'accouplement en laiton brut

  • Ressorts et bagues de serrage en acier inoxydable

  • Pression de fonctionnement de 0 à 70 bar

  • Résistance à des températures comprises entre -20 °C et +100 °C