Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord air comprimé ISO 6150 Série B à barbe
Raccord permettant un branchement rapide et étanche entre un flexible d'air et un coupleur de sécurité
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
- Profil ISO 6150 Série B
- Acier traité anti-corrosion
- Raccord plus particulièrement adapté aux flexibles d'air
Compatibilité de montage avec les coupleurs et raccords répondant aux normes ISO 6150 Série B, US MIL 4109 C, NF E 49053
Raccordement de tous types d'outils pneumatiques au réseau d'air comprimé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!