Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Embout à barbe pour tuyau d'air ISO 6150 série B

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Embout à barbe pour tuyau d'air ISO 6150 série B

Raccord permettant un branchement rapide et étanche entre un flexible d'air et un coupleur de sécurité

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Convient pour diamètre interne de flexible Longueur Diamètre de passage du coupleur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0699272003
9/10 mm 56 mm 6 mm
1 pcs
0699272002
8 mm 56 mm 6 mm
1 pcs
0699272004
8 mm 62 mm 8 mm
1 pcs
0699272005
9/10 mm 62 mm 8 mm
1 pcs
0699272006
13 mm 67 mm 8 mm
1 pcs
0699272007
16 mm 100 mm 11 mm
1 pcs
0699272001
6/7 mm 54 mm 6 mm
1 pcs
0699272008
19 mm 116 mm 11 mm
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
  • Profil ISO 6150 Série B

  • Acier traité anti-corrosion

  • Raccord plus particulièrement adapté aux flexibles d'air

Compatibilité de montage avec les coupleurs et raccords répondant aux normes ISO 6150 Série B, US MIL 4109 C, NF E 49053