Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord rapide aquastop pour arrosage
Pour un raccordement rapide du tuyau d'arrosage à tous ses accessoires (robinet, lance ou pistolet, autre tuyau)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Article N° 3
- Raccords de très bonne qualité en plastique et ABS
- S'adaptent sur les tuyaux de Ø interieur 15 ou 19 mm
- Simples d'utilisation
Arrosage
Pour un montage optimal, il est conseillé d'équiper le tuyau d'un côté d'un raccord simple (2) et d'un raccord de robinet (1), et de l'autre côté d'un raccord Aquastop (3) et d'une lance (6) ou d'un pistolet multi-fonctions (7)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!