Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccord rapide pour air comprimé Blocs dans une direction
Raccord rapide pour air comprimé Blocs dans une direction - 1
Raccord rapide pour air comprimé Blocs dans une direction - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord rapide pour air comprimé Blocs dans une direction

Largeur nominale de 7,2 = 40 mm² avec raccord de flexible
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
  • Branché en quelques secondes

  • Usage universel

  • Manchon de déverrouillage fermé, donc pas de saleté à l'intérieur

  • Goupilles d'arrêt trempées résistantes à l'usure

  • Utilisation possible avec des embouts en acier

  • Anticorrosion

  • Pièces d'accouplement en laiton brut

  • Ressorts et frenis d'axeen acier inoxydable

  • Pression de fonctionnement de 0 à 35 bar

  • Résistance thermique : -20 °C à +100 °C
Article ni repris, ni échangé.