Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord union mâle à braser
Permet la connexion et le maintien des tuyaux en plomberie/sanitaire
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
Excellente tenue à la soudure
- La matière ne se déforme pas lors de la soudure
Qualité de la matière
- Les raccords sont conformes aux standards de qualité européens en terme d'épaisseur de matière et de tenue à la pression
Laiton conforme à la norme EN-12165 CW 617 N
Filetage conforme à la norme ISO 228 :1 2000
Utilisable dans les domaines de la plomberie et du chauffage sanitaire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!