Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccords air comprimé instantané à piquage droit mâle cylindrique

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccords air comprimé instantané à piquage droit mâle cylindrique

Raccord instantané droit mâle cylindrique pour système à air comprimé

  • Matière: Laiton

Lire la description de l'article

Disponible en 19 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Raccord pneumatique Convient pour diamètre externe de flexible Longueur Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0884724508
M5 4 mm 21 mm Laiton
10 pcs
0884726508
M5 6 mm 24,5 mm Laiton
10 pcs
088472418
G 1/8pouce 4 mm 18 mm Laiton
10 pcs
088472838
G 3/8 pouce 8 mm 24 mm Laiton
10 pcs
088472814
G 1/4pouce 8 mm 23 mm Laiton
10 pcs
088472618
G 1/8pouce 6 mm 23,5 mm Laiton
10 pcs
088472614
G 1/4pouce 6 mm 23,5 mm Laiton
10 pcs
0884721014
G 1/4pouce 10 mm 30,5 mm Laiton
10 pcs
088472818
G 1/8pouce 8 mm 25 mm Laiton
10 pcs
088472638
G 3/8 pouce 6 mm 13 mm Laiton
10 pcs
088472812
G 1/2 pouce 8 mm 26,5 mm Laiton
10 pcs
0884721012
G 1/2 pouce 10 mm 27 mm Laiton
10 pcs
0884721214
G 1/4pouce 12 mm 34,5 mm Laiton
10 pcs
0884721238
G 3/8 pouce 12 mm 34 mm Laiton
10 pcs
0884721038
G 3/8 pouce 10 mm 27,5 mm Laiton
10 pcs
0884721212
G 1/2 pouce 12 mm 31 mm Laiton
10 pcs
088472414
G 1/4pouce 4 mm 19,5 mm Laiton
10 pcs
0884721412
G 1/2 pouce 14 mm 32 mm Laiton
10 pcs
0884721438
G 3/8 pouce 14 mm 35 mm Laiton
10 pcs
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
  • Connexion et déconnexion rapides

  • Mâle six pans interne et externe

  • Filetage BSP cylindrique et métrique

  • La rondelle en acier inoxydable garantit la parfaite tenue du tube quelle que soit la matière et sans l’endommager

  • La connexion entre le tube et le raccord assure une étanchéité totale même dans des conditions d’impact ou de vibrations

  • La spécificité géométrique du joint permet l’utilisation des raccords avec le vide

  • Tous les filetages de cette série sont équipés d’éléments d’étanchéité qui permettent l’utilisation immédiate des raccords réduisant ainsi le temps d’installation

  • Tous les raccords droits peuvent être aussi montés avec une clé hexagonale pour permettre une utilisation dans des espaces réduits