Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord pivotant pour placard à chaussures
Extensible et peut être tourné à 180° pour permettre l'accès des deux côtés
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
- Avec 12 plateaux pour au moins 36 paires de chaussures
- Montage simple par vis des guides au sol et sur les tablettes supérieure et inférieure
- Les plateaux à chaussures sont faciles à insérer et à retirer
- Capacité de charge allant jusqu'à 4 kg par plateau
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!