Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raclette à main à mini manche
Raclette à main à mini manche - 1
Raclette à main à mini manche - 2
Raclette à main à mini manche - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raclette à main à mini manche

Raclette à main ultra-hygiénique avec lèvre en caoutchouc souple et flexible.

  • Matière: TPE/polypropylène
  • Longueur: 245 mm
  • Largeur: 50 mm
  • Hauteur: 104 mm
  • Poids du produit (par pièce): 230 g
  • Température d'utilisation min./max.: -20 à 100 °C
  • Conditions de température min./max. des aliments: -20 à 50 °C

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur Matière Longueur Largeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0891350664
Jaune TPE/polypropylène 245 mm 50 mm
1 pcs
0891350660
Bleu TPE/polypropylène 245 mm 50 mm
1 pcs
0891350663
Blanc TPE/polypropylène 245 mm 50 mm
1 pcs
0891350661
Rouge TPE/polypropylène 245 mm 50 mm
1 pcs
0891350662
Vert TPE/polypropylène 245 mm 50 mm
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
Protection contre les éclaboussures


L'intégration hygiénique de la lame garantit sa robustesse et une protection efficace contre les projections



Durée de vie prolongée


Le corps allongé réduit l'usure aux extrémités de la lèvre en caoutchouc pour une durabilité et une efficacité accrues.



Avec manche en aluminium ergonomique


Convient également aux sols lisses



Matières premières conformes aux normes de la FDA


  • Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires

  • Conforme aux prescriptions halal


Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles


  • Surfaces lisses et arrondies pour une meilleure hygiène et un nettoyage plus facile

  • Lavable au lave-vaisselle (93 °C max.)

  • Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)


Entièrement coloré et disponible en 5 couleurs


Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée



Sans phtalates

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques.