Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Racloir à lame en polyamide
Pour éliminer les saletés tenaces sur les surfaces lisses et sensibles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Lame en nylon
- Empêche les rayures
- Convient aux travaux sur les surfaces sensibles
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Spécialement conçu pour l'industrie agroalimentaire
- Conforme aux prescriptions halal et kasher
Grande suspension en forme de goutte
Pour un accrochage et un nettoyage faciles
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Fabriqué en une seule pièce, ce qui signifie qu'il n'y a pas de zones dans lesquelles les bactéries peuvent s'accumuler
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Entièrement coloré et disponible en différentes couleurs
- Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
- Cela facilite la conformité au système HACCP et à la procédure de prévention des incidents liés aux allergènes
Sans phtalates ni bisphénol A
Le racloir à main en nylon élimine les saletés tenaces telles que les miettes, le chocolat, les aliments brûlés, etc. La lame en nylon est une bonne alternative aux lames en acier inoxydable et peut être utilisée pour les surfaces sensibles (p. ex. équipement auxiliaire, tapis de transport) car elle empêche les rayures. La lame dure peut résister aux surfaces chaudes si elle est utilisée pendant 2 minutes consécutives au maximum.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!