Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Radio de chantier RA 12-A

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Radio de chantier RA 12-A

Radio de chantier robuste pouvant être utilisée avec des batteries Li-ion 12 V ou à avec l'adaptateur d'alimentation fourni ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.

  • Tension de fonctionnement sur secteur: 12 V/CA
  • Tension de fonctionnement de la batterie: 12 V/CC
  • Fréquence radio AM min./max.: 531-1602 kHz
  • Fréquence radio FM min./max.: 87,5-108 MHz
  • Espace de stockage: 10 PCS
  • Sortie (2haut-parleurs): 5 W
  • Poids de la machine avec batterie: 1,6 kg
  • Réception de livraison: Batteries not included; with additional accessories
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
Art. N° Tension de fonctionnement sur secteur Tension de fonctionnement de la batterie Fréquence radio AM min./max. Fréquence radio FM min./max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
57001180
12 V/CA 12 V/CC 531-1602 kHz 87,5-108 MHz
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
Information on price display
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
Son puissant avec réglage graves/aigus


Haut-parleurs 2 x 5 W pour un son stéréo avec lecture FM/AM et fichiers MP3



Entrée pour lecteurs externes


Câble d'entrée AUX



Compartiment de rangement


Rangement pratique de l'adaptateur secteur et du câble d'entrée AUX



Indicateur de batterie sur écran à LED


Pour une surveillance constante de l'autonomie restante



Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V

Article livré sans batteries et sans chargeur 1 an garantie