Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rail VARIFIX® 41/82
Rail VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/82 - 1
Rail VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/82 - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rail VARIFIX® 41/82

De nombreuses solutions de montage avec les composants de la gamme
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
bouchon de protection monté sur les extrémités


grâce à l'utilisation de capuchons



réglage et coupe du rail


facilités grâce aux repères gravés sur les côtés



Fixation rapide et rationnelle



Grande capacité de charge


grâce à la forme du profilé et à la haute résistance à la flexion

Indication

Ne convient pas à une utilisation en extérieur ! Pour montage en extérieur, sélectionner la gamme en acier inoxydable. Calcul avec analyse structurelle et disposition des ancrages à l'aide du logiciel Varifix®

Rapport de test de protection anti-incendie MPA Braunschweig n° 3612/5526 pour les rails de montage 41/41, 41/62, 41/82 et 41/124