Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rail d'arrimage Airline en aluminium, semi-circulaire
Rail d'arrimage Airline en aluminium, semi-circulaire - 1
Rail d'arrimage Airline en aluminium, semi-circulaire - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rail d'arrimage Airline en aluminium, semi-circulaire

For screwing onto the floor panel and mounting on the vehicle wall

  • Largeur: 50 mm
  • Hauteur: 11,5 mm
  • Couleur: Gris aluminium
  • Matière: Aluminium

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Désignation du type Longueur Poids du produit (par pièce) Largeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
096380 285
ZSCG1000 1000 mm 0,800 kg 50 mm
1 pcs
096380 286
ZSCG1500 1500 mm 1,200 kg 50 mm
1 pcs
096380 287
ZSCG2000 2000 mm 1,500 kg 50 mm
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
  • Pour diverses tâches de transport

  • Compatible avec toutes les barres de maintien, sangles d'arrimage et œillets d'arrimage

  • A visser sur le plancher

  • A monter sur les parois du véhicule

  • Avec points de fixation prépercés tous les 25 mm

  • Fixations et raccords inclus