Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rail de montage en C VARIFIX® 26/18 Acier inoxydable A4
Rail de montage en C VARIFIX<SUP>® </SUP>26/18 Acier inoxydable A4 - 1
Rail de montage en C VARIFIX<SUP>® </SUP>26/18 Acier inoxydable A4 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rail de montage en C VARIFIX® 26/18 Acier inoxydable A4

Profil en C avec diverses options de montage et nombreux composants du système

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Bouchon d'extrémité vendus séparément pour une apparence soignée sans angles tranchants

  • Les rails peuvent être facilement alignés en utilisant les repères à l'échelle sur le côté.

  • Eléments d'insonorisation adaptés à chaque taille de rail

  • Résiste à des charges élevées grâce à des sections transversales de profilés optimales et un cordon de soudure continu
Indication
  • Nos produits bénéficiant d'une certification “Cradle to Cradle” préservent les ressources et contiennent peu de substances nocives. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, p. ex. en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Article ni repris, ni échangé.