Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rail de montage en C VARIFIX® 41/22 - C2C
Rail de montage en C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/22 - C2C - 1
Rail de montage en C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/22 - C2C - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rail de montage en C VARIFIX® 41/22 - C2C

Diverses options de montage avec les nombreux composants du système

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Solution visuellement propre sans arêtes vives


grâce à l'utilisation de capuchons



Alignement plus facile des rails


Grâce aux traits de graduation sur les côtés



Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail



Charge lourde


grâce aux sections transversales profilées



Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® sont respectueux des ressources et peu polluants. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en substances nocives des matériaux utilisés dans le produit final. L'accent est mis en particulier sur la préservation des ressources, par exemple par l'utilisation de matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Indication

Ne convient pas à une utilisation en extérieur ! Pour montage en extérieur, sélectionner la gamme en acier inoxydable. Calcul avec analyse structurelle et disposition des ancrages à l'aide du logiciel Varifix®

Article ni repris, ni échangé.