Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rail de montage en C VARIFIX® 41/128
Rail de montage en C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/128 - 1
Rail de montage en C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/128 - 2
Rail de montage en C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/128 - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rail de montage en C VARIFIX® 41/128

Diverses options de montage avec les nombreux composants du système
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
Géométrie unique avec nouveau raccord à rivet


  • Aucun trou décalé

  • Pas de points de soudure sujets à la rouille


Avec denture


Forces de coulissement accrues



Solution visuellement propre sans arêtes vives


Grâce à l'utilisation de capuchons



Alignement plus facile des rails


Grâce aux traits de graduation sur les côtés



Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail



Charge lourde


Grâce aux sections transversales profilées



Possibilité d'insérer un profil en C 41/22 ou 41/41, avec doubles profils à trou débouchant


Options de montage supplémentaires pour les lignes de dérivation



Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Indication

Ne convient pas à une utilisation en extérieur ! Pour un montage en extérieur, sélectionner la gamme en acier inoxydable. Calcul avec analyse structurelle et disposition des ancrages à l'aide du logiciel Varifix®.

Système coupe-feu et protection contre l'incendie :


rapport d'assistance technique du MFPA Leipzig no GS 3.2/15-129-2

Article ni repris, ni échangé.