Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rail de montage en C VARIFIX® 41/62 Acier inoxydable A4
Profil en C avec diverses options de montage et nombreux composants du système
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Bouchon d'extrémité vendus séparément pour une apparence soignée sans angles tranchants
- Les rails peuvent être facilement alignés en utilisant les repères à l'échelle sur le côté.
- Eléments d'insonorisation adaptés à chaque taille de rail
- Résiste à des charges élevées grâce à des sections transversales de profilés optimales et un cordon de soudure continu
- Nos produits bénéficiant d'une certification "Cradle to Cradle" préservent les ressources et contiennent peu de substances nocives. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, p. ex. en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Rapport de test de protection anti-incendie n° 3612/5526 par MPA Braunschweig pour les rails de montage 41/41, 41/62, 41/82 et 41/124
Article ni repris, ni échangé.Attention pour les rails en longueur 6 m des frais de transport de 500€ s'appliquent lors de la validation de commande.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!