Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rail de montage en C VARIFIX® 28/28
Diverses options de montage avec des éléments d'extension
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
Solution visuellement propre sans arêtes vives
grâce à l'utilisation de capuchons
Alignement plus facile des rails
Grâce aux traits de graduation sur les côtés
Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail
Charge lourde
grâce aux sections transversales profilées
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!