Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rail en tôle, pré-percé Léger
Rail en tôle, pré-percé Léger - 1
Rail en tôle, pré-percé Léger - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rail en tôle, pré-percé Léger

Aluminium (EN-AW-6063 T6)

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Rail prépercé (5 mm)


Le rail en métal peut être fixé à tous les intervalles classiques sans perçage supplémentaire



Avec bande d'étanchéité en EPDM collée


Elimine complètement la nécessité d'apposer du ruban d'étanchéité en EPDM supplémentaire

Indication
  • Ne convient pas à un montage surélevé sur toit plat

  • S'assurer à l'avance que la tôle est correctement fixée à la sous-structure. Vérifier également la capacité de charge maximum de la tôle. Une autorisation du fabricant doit être obtenue, particulièrement pour les éléments de toiture à panneaux sandwich. Nous recommandons l'utilisation de vis à tôle fine ZEBRA DBS® 4,5 x 25 avec rondelle d'étanchéité pour la fixation.