Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rail de guidage
Pour système de volet roulant, boîtier d'installation verticale avec lattes de 50 mm
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
Boîtier d'installation pour volet roulant
- Encore plus rapide et facile à monter
- Robuste et peu encombrant
Arbre à ressort, compensation du poids optimale
Le volet roulant peut être déplacé très facilement pour permettre une ouverture et une fermeture pratiques
Pour un panneau latéral de 19 mm d'épaisseur, le profil de joint est de 2,5 mm
Matériau/surface : composants en plastique de haute qualité et en vrai aluminium, recouverts de bandes en aluminium élégantes pour l'aspect acier inoxydable ou d'une surface en aluminium
- Design très soigné
- Surface affleurante
Volet roulant à éléments plats
Profondeur d'installation de 305 mm au minimum
Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!