Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rail de montage en C VARIFIX® 41/86
Rail de montage en C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/86 - 1
Rail de montage en C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/86 - 2
Rail de montage en C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/86 - 3
Rail de montage en C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/86 - 4
Rail de montage en C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/86 - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rail de montage en C VARIFIX® 41/86

Diverses options de montage avec les nombreux composants du système
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
Géométrie unique avec assemblage des rails par poinçonnage


  • Aucun trou décalé

  • Pas de points de soudure sujets à la rouille


Rail cranté


Meilleur coulissement des éléments



Solution visuellement propre sans arêtes vives


grâce à l'utilisation de bouchons de rails



Alignement plus facile des rails


grâce aux traits de graduation sur les côtés



Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail



Charge lourde


grâce aux sections transversales profilées



Permet d'insérer un profil en C 41/22 ou 41/41, pour les rails doubles avec trou traversant


Options de montage supplémentaires en dérivation horizontale ou verticale



Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Indication

Ne convient pas à une utilisation en extérieur ! Pour un montage en extérieur, merci de sélectionner notre gamme en acier inoxydable. Calcul avec analyse structurelle et disposition des ancrages à l'aide du logiciel Varifix®.

Système coupe-feu et protection contre l'incendie :


rapport d'assistance technique du MFPA Leipzig no GS 3.2/15-129-2

Article ni repris, ni échangé.