Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rail d'installation de fenêtres W-ABZ
Rail d'installation de fenêtres W-ABZ - 1
Rail d'installation de fenêtres W-ABZ - 2
Rail d'installation de fenêtres W-ABZ - 3
Rail d'installation de fenêtres W-ABZ - 4
Rail d'installation de fenêtres W-ABZ - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rail d'installation de fenêtres W-ABZ

Système de fixation de fenêtres anti-chutes réglable avec agrément

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Certifié et homologué antichute



Systématique, flexible, sécurisé


Le système d'installation de fenêtres W-ABZ permet d'installer les fenêtres sans chutes, dans le respect de toutes les consignes et réglementations applicables

Indication

Les dimensions sont basées sur les agréments, normes et instructions suivants :


  • Z-14.4-728 Système de fixation de fenêtre anti-chutes

  • ATE-08/0190 Chevilles plastique pour ancrage multiple de systèmes non porteurs dans le béton et la maçonnerie

  • ATE-11/0190 Vis autoformeuses pour constructions en bois

  • Consigne ETB "Composants anti-chutes"

  • Consignes de préparation et d'installation de fenêtres et de portes extérieures, notamment le Chapitre 5 (réf. : 5995000000).

  • Eurocode 1 - Effets

Avis technique Z-14.4-728

Article ni repris, ni échangé.