Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rainureuse électrique MSF 180-N
Livrée dans un coffret métallique robuste complet avec des clés mâles 6 pans, une clé de serrage et un raccord d'aspiration flexible
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Outil puissant et maniable grâce à ses deux poignées (pour faciliter la coupe verticale et horizontale)
- Deux disques diamant parallèles produisent deux coupes ; la partie restante de la rainure peut être enlevée avec un burin plat (à commander séparément)
- Interrupteur de sécurité afin d'éviter toute activation accidentelle
- Profondeur de coupe réglable :
- 30, 35, 40, 45, 50 et 60 mm
- Largeur de coupe avec disque simple :
- 3 mm
- Largeur de coupe avec deux disques : de 5 à 45 mm max. avec réglage de 5 mm
Pour plus de performances et de rendement, utiliser des disques diamant Würth
Pour assurer une aspiration efficace, nous recommandons l'aspirateur industriel eau et poussières ISS (ISS 55 - ISS 45-M) avec des sacs à poussière en papier
Remplacement des disques sans outil : appuyer sur le levier pour relâcher la vis de serrage ; visser fermement la vis de serrage et ramener en arrière le levier
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!