Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rainureuse MSF 40
Rainureuse MSF 40 - 1
Rainureuse MSF 40 - 2
Rainureuse MSF 40 - 3
Rainureuse MSF 40 - 4
Rainureuse MSF 40 - 5
Rainureuse MSF 40 - 6
Rainureuse MSF 40 - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rainureuse MSF 40

Rainureuse extrêmement puissante équipée d'un moteur de 1 900 W avec deux disques diamant de 125 mm.

  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Puissance d'entrée: 1900 W
  • Régime de ralenti min./max.: 0-8200 tr/min
  • Diamètre de disque à tronçonner maxi: 125 mm
  • Profondeur de coupe min./max.: 0-40 mm
  • Largeur de coupe min./max.: 0-35 mm
  • Poids de la machine: 3,9 kg
  • Longueur de câble: 4 m
  • Classe de protection: Classe de protection II/isolation de protection
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
Art. N° Tension nominale Puissance d'entrée Régime de ralenti min./max. Diamètre de disque à tronçonner maxi Quantité Cdt
Prix/Cdt
07024161
230 V/CA 1900 W 0-8200 tr/min 125 mm
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
Progression rapide et efficace des travaux


L'entraînement extrêmement puissant de 1 900 W avec accouplement permet une progression rapide et efficace des travaux.



Réglage de la profondeur sans outil


Le levier de serrage permet de régler facilement la profondeur sans outil et de gagner du temps.



Très robuste et antistatique


Le capot en aluminium moulé sous pression offre une solidité élevée et des propriétés antistatiques.



Très ergonomique et facile à manier


La poignée latérale et la poignée étrier sont très ergonomiques et garantissent un maniement optimal pour les travaux à l'horizontale et à la verticale. L'interrupteur peut être verrouillé pour aider l'utilisateur et rendre le travail plus confortable.



Travaux de précision


Des roulettes supplémentaires adaptées aux inclinaisons latérales permettent de guider facilement la machine avec précision.

Indication

Les particules nocives (tels que le quartz) doivent être extraites par un aspirateur à poussières de catégorie M. L'aspirateur industriel eau et poussières ISS 45-M automatique, réf. 07011461, convient à ce type de poussières.