Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coulisse DWD XP Tipmatic Plus
Le système d'ouverture mécanique s'active en tapant légèrement n'importe où sur le panneau avant.
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
Accès optimal aux marchandises stockées
Grâce à l'extraction complète du tiroir
Fermeture sécurisée
Grâce au système de fermeture
Réglage précis de l'écart avant (+2/-1 mm)
Grâce au réglage de profondeur de chaque côté
Aucun besoin de modifier les tiroirs
Protection intégrée contre l'enlèvement des charnières lors du transport
L'activation sur l'ensemble de la façade nécessite un écart minimal à l'avant de 4 mm, avec une largeur d'unité de 1 200 mm maximum et une hauteur frontale de 300 mm maximum. Les façades de hauteur supérieure à 300 mm nécessitent un plus grand écart à l'avant.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Nous recommandons de suivre les étapes de travail suivantes :
- 1. Prépercer des trous pour le guide
- 2. Positionner le gabarit de perçage pour Tipmatic Plus et fournir un trou de perçage pour le mécanisme de loquet Tipmatic Plus
- 3. Fixer le guide et le mécanisme de loquet
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!